CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.00 | - |
4+ | CHF 141.50 | 14.24% |
10+ | CHF 124.50 | 24.55% |
20+ | CHF 111.00 | 32.73% |
30+ | CHF 103.50 | 37.27% |
50+ | CHF 101.00 | 38.79% |
100+ | CHF 97.20 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |