CHF 96.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.80 | - |
4+ | CHF 83.20 | 14.05% |
10+ | CHF 73.00 | 24.59% |
20+ | CHF 65.30 | 32.54% |
30+ | CHF 60.90 | 37.09% |
50+ | CHF 59.40 | 38.64% |
100+ | CHF 57.20 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |