CHF 92.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.80 | - |
4+ | CHF 79.80 | 14.01% |
10+ | CHF 70.00 | 24.57% |
20+ | CHF 62.50 | 32.65% |
30+ | CHF 58.40 | 37.07% |
50+ | CHF 56.80 | 38.79% |
100+ | CHF 54.90 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |