KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-139 55,25x2,62mm

  • ERIKS:12309906
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 179.00

-

4+

CHF 154.00

13.97%

10+

CHF 135.00

24.58%

20+

CHF 120.50

32.68%

30+

CHF 112.50

37.15%

50+

CHF 109.50

38.83%

100+

CHF 106.00

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns