KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-028 34,65x1,78mm

  • ERIKS:11182630
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.60

-

4+

CHF 76.20

14.00%

10+

CHF 66.80

24.60%

20+

CHF 59.80

32.51%

30+

CHF 55.80

37.02%

50+

CHF 54.40

38.60%

100+

CHF 52.40

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns