KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-018 18,77x1,78mm

  • ERIKS:11188464
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.10

-

4+

CHF 38.90

13.75%

10+

CHF 34.20

24.17%

20+

CHF 30.50

32.37%

30+

CHF 28.40

37.03%

50+

CHF 27.70

38.58%

100+

CHF 26.80

40.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns