KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-011 7,65x1,78mm

  • ERIKS:11416815
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.00

-

4+

CHF 31.80

14.05%

10+

CHF 27.80

24.86%

20+

CHF 24.80

32.97%

30+

CHF 23.10

37.57%

50+

CHF 22.60

38.92%

100+

CHF 21.80

41.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns