KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm

  • ERIKS:11197949
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.73inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.90

-

4+

CHF 29.90

14.33%

10+

CHF 26.20

24.93%

20+

CHF 23.50

32.66%

30+

CHF 22.00

36.96%

50+

CHF 21.40

38.68%

100+

CHF 20.60

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns