

CHF 266.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 266.50 | - |
4+ | CHF 228.50 | 14.26% |
10+ | CHF 200.50 | 24.77% |
20+ | CHF 179.50 | 32.65% |
30+ | CHF 167.50 | 37.15% |
50+ | CHF 163.50 | 38.65% |
100+ | CHF 157.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.8 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |