

CHF 57.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.60 | - |
4+ | CHF 49.50 | 14.06% |
10+ | CHF 43.40 | 24.65% |
20+ | CHF 38.70 | 32.81% |
30+ | CHF 36.10 | 37.33% |
50+ | CHF 35.20 | 38.89% |
100+ | CHF 34.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R9 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |