

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.60 | - |
4+ | CHF 35.80 | 13.94% |
10+ | CHF 31.40 | 24.52% |
20+ | CHF 28.20 | 32.21% |
30+ | CHF 26.30 | 36.78% |
50+ | CHF 25.60 | 38.46% |
100+ | CHF 24.60 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.9 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R4 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |