

CHF 95.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.70 | - |
4+ | CHF 82.20 | 14.11% |
10+ | CHF 72.00 | 24.76% |
20+ | CHF 64.40 | 32.71% |
30+ | CHF 60.10 | 37.20% |
50+ | CHF 58.50 | 38.87% |
100+ | CHF 56.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |