

CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.50 | - |
4+ | CHF 57.10 | 14.14% |
10+ | CHF 50.10 | 24.66% |
20+ | CHF 44.90 | 32.48% |
30+ | CHF 41.90 | 36.99% |
50+ | CHF 40.80 | 38.65% |
100+ | CHF 39.30 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R13 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |