

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.30 | - |
4+ | CHF 33.60 | 14.50% |
10+ | CHF 29.50 | 24.94% |
20+ | CHF 26.30 | 33.08% |
30+ | CHF 24.60 | 37.40% |
50+ | CHF 24.00 | 38.93% |
100+ | CHF 23.20 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.4 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R0 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |