

CHF 451.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 451.00 | - |
4+ | CHF 388.00 | 13.97% |
10+ | CHF 340.00 | 24.61% |
20+ | CHF 303.00 | 32.82% |
30+ | CHF 282.50 | 37.36% |
50+ | CHF 275.50 | 38.91% |
100+ | CHF 266.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Maß nach JIS | JIS- V-85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |