

CHF 2'973.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'213.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'973.00 | - |
4+ | CHF 2'694.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'673.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'653.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'633.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'593.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'574.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |