

CHF 636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 636.00 | - |
4+ | CHF 547.00 | 13.99% |
10+ | CHF 479.50 | 24.61% |
20+ | CHF 428.50 | 32.63% |
30+ | CHF 400.00 | 37.11% |
50+ | CHF 389.50 | 38.76% |
100+ | CHF 376.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |