

CHF 612.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 612.00 | - |
4+ | CHF 525.00 | 14.22% |
10+ | CHF 460.50 | 24.75% |
20+ | CHF 412.50 | 32.60% |
30+ | CHF 385.00 | 37.09% |
50+ | CHF 375.00 | 38.73% |
100+ | CHF 361.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |