

CHF 562.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 607.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 562.00 | - |
4+ | CHF 483.50 | 13.97% |
10+ | CHF 424.00 | 24.56% |
20+ | CHF 378.50 | 32.65% |
30+ | CHF 353.50 | 37.10% |
50+ | CHF 344.00 | 38.79% |
100+ | CHF 332.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |