

CHF 483.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 522.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 483.50 | - |
4+ | CHF 416.00 | 13.96% |
10+ | CHF 365.00 | 24.51% |
20+ | CHF 327.00 | 32.37% |
30+ | CHF 305.00 | 36.92% |
50+ | CHF 297.00 | 38.57% |
100+ | CHF 286.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |