

CHF 446.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 482.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 446.50 | - |
4+ | CHF 383.50 | 14.11% |
10+ | CHF 336.50 | 24.64% |
20+ | CHF 301.00 | 32.59% |
30+ | CHF 281.00 | 37.07% |
50+ | CHF 273.50 | 38.75% |
100+ | CHF 264.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |