

CHF 425.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.00 | - |
4+ | CHF 366.00 | 13.88% |
10+ | CHF 321.00 | 24.47% |
20+ | CHF 287.00 | 32.47% |
30+ | CHF 268.00 | 36.94% |
50+ | CHF 261.00 | 38.59% |
100+ | CHF 251.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |