

CHF 392.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 392.00 | - |
4+ | CHF 335.50 | 14.41% |
10+ | CHF 294.50 | 24.87% |
20+ | CHF 263.00 | 32.91% |
30+ | CHF 245.50 | 37.37% |
50+ | CHF 239.00 | 39.03% |
100+ | CHF 231.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |