

CHF 359.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 359.50 | - |
4+ | CHF 309.50 | 13.91% |
10+ | CHF 271.50 | 24.48% |
20+ | CHF 243.00 | 32.41% |
30+ | CHF 227.00 | 36.86% |
50+ | CHF 221.00 | 38.53% |
100+ | CHF 213.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |