

CHF 351.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 351.00 | - |
4+ | CHF 301.00 | 14.25% |
10+ | CHF 263.50 | 24.93% |
20+ | CHF 237.00 | 32.48% |
30+ | CHF 221.50 | 36.89% |
50+ | CHF 215.50 | 38.60% |
100+ | CHF 207.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |