

CHF 338.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 338.00 | - |
4+ | CHF 287.50 | 14.94% |
10+ | CHF 252.00 | 25.44% |
20+ | CHF 225.50 | 33.28% |
30+ | CHF 210.00 | 37.87% |
50+ | CHF 205.00 | 39.35% |
100+ | CHF 198.50 | 41.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0795-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |