

CHF 322.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 348.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 322.50 | - |
4+ | CHF 277.00 | 14.11% |
10+ | CHF 243.00 | 24.65% |
20+ | CHF 217.50 | 32.56% |
30+ | CHF 203.00 | 37.05% |
50+ | CHF 197.50 | 38.76% |
100+ | CHF 191.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |