

CHF 307.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 307.50 | - |
4+ | CHF 266.00 | 13.50% |
10+ | CHF 233.00 | 24.23% |
20+ | CHF 207.50 | 32.52% |
30+ | CHF 193.50 | 37.07% |
50+ | CHF 188.50 | 38.70% |
100+ | CHF 181.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |