

CHF 97.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.00 | - |
4+ | CHF 83.20 | 14.23% |
10+ | CHF 73.00 | 24.74% |
20+ | CHF 65.40 | 32.58% |
30+ | CHF 61.00 | 37.11% |
50+ | CHF 59.40 | 38.76% |
100+ | CHF 57.20 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |