

CHF 70.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.90 | - |
4+ | CHF 60.80 | 14.25% |
10+ | CHF 53.30 | 24.82% |
20+ | CHF 47.70 | 32.72% |
30+ | CHF 44.50 | 37.24% |
50+ | CHF 43.40 | 38.79% |
100+ | CHF 41.90 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |