KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0221-16 22,1x1,6mm

  • ERIKS:11057399
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.30

-

4+

CHF 48.40

14.03%

10+

CHF 42.50

24.51%

20+

CHF 37.90

32.68%

30+

CHF 35.40

37.12%

50+

CHF 34.50

38.72%

100+

CHF 33.30

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
22.1 mm
Schnurdicke
1.6 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0221-16
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns