

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.80 | - |
4+ | CHF 41.20 | 13.81% |
10+ | CHF 36.10 | 24.48% |
20+ | CHF 32.30 | 32.43% |
30+ | CHF 30.20 | 36.82% |
50+ | CHF 29.40 | 38.49% |
100+ | CHF 28.30 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |