

CHF 44.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.50 | - |
4+ | CHF 38.20 | 14.16% |
10+ | CHF 33.50 | 24.72% |
20+ | CHF 29.90 | 32.81% |
30+ | CHF 28.00 | 37.08% |
50+ | CHF 27.20 | 38.88% |
100+ | CHF 26.30 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |