

CHF 43.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.00 | - |
4+ | CHF 36.90 | 14.19% |
10+ | CHF 32.30 | 24.88% |
20+ | CHF 29.00 | 32.56% |
30+ | CHF 27.00 | 37.21% |
50+ | CHF 26.30 | 38.84% |
100+ | CHF 25.40 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |