

CHF 38.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.80 | - |
4+ | CHF 33.40 | 13.92% |
10+ | CHF 29.30 | 24.48% |
20+ | CHF 26.20 | 32.47% |
30+ | CHF 24.40 | 37.11% |
50+ | CHF 23.80 | 38.66% |
100+ | CHF 23.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |