

CHF 248.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 248.50 | - |
4+ | CHF 213.50 | 14.08% |
10+ | CHF 187.00 | 24.75% |
20+ | CHF 167.50 | 32.60% |
30+ | CHF 156.00 | 37.22% |
50+ | CHF 152.00 | 38.83% |
100+ | CHF 147.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |