

CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.00 | - |
4+ | CHF 185.50 | 14.12% |
10+ | CHF 162.50 | 24.77% |
20+ | CHF 145.50 | 32.64% |
30+ | CHF 136.00 | 37.04% |
50+ | CHF 132.50 | 38.66% |
100+ | CHF 128.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.09 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |