KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-916 29,74x2,95mm

  • ERIKS:11057653
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.50

-

4+

CHF 99.40

13.94%

10+

CHF 87.10

24.59%

20+

CHF 77.90

32.55%

30+

CHF 72.70

37.06%

50+

CHF 70.80

38.70%

100+

CHF 68.30

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns