KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-911 21,92x2,95mm

  • ERIKS:12064691
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.10

-

4+

CHF 72.40

13.91%

10+

CHF 63.50

24.49%

20+

CHF 56.80

32.46%

30+

CHF 53.00

36.98%

50+

CHF 51.60

38.64%

100+

CHF 49.80

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns