KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-905 10,52x1,83mm

  • ERIKS:12064686
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.60

-

4+

CHF 36.70

13.85%

10+

CHF 32.20

24.41%

20+

CHF 28.80

32.39%

30+

CHF 26.80

37.09%

50+

CHF 26.10

38.73%

100+

CHF 25.20

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns