CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.30 | - |
4+ | CHF 48.40 | 14.03% |
10+ | CHF 42.50 | 24.51% |
20+ | CHF 37.90 | 32.68% |
30+ | CHF 35.40 | 37.12% |
50+ | CHF 34.50 | 38.72% |
100+ | CHF 33.30 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.36 mm |
Schnurdicke | 2.21 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |