KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-467 481,46x6,99mm

  • ERIKS:12064677
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'369.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'722.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'369.00

-

4+

CHF 3'959.00

9.38%

10+

CHF 3'929.00

10.07%

20+

CHF 3'899.00

10.76%

30+

CHF 3'869.00

11.44%

50+

CHF 3'811.00

12.77%

100+

CHF 3'782.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns