KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-463 430,66x6,99mm

  • ERIKS:10064912
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'963.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'284.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'963.00

-

4+

CHF 3'591.00

9.39%

10+

CHF 3'564.00

10.07%

20+

CHF 3'536.00

10.77%

30+

CHF 3'509.00

11.46%

50+

CHF 3'456.00

12.79%

100+

CHF 3'431.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns