CHF 3'607.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'899.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'607.00 | - |
4+ | CHF 3'269.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'244.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'219.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'194.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'146.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'123.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |