Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-455 NF-R83 329,57x6,99mm

  • ERIKS:10022726
Image 1
Mit diesem schwarzen FFKM O-Ring aus Kalrez® lassen sich verschiedene Chemikalien und Öle abdichten. Daher ist dieses Produkt in vielen statischen und langsamen dynamischen Anwendungen in der (petro-)chemischen Industrie zu finden. Diese Dichtung ist der Vorgänger von Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 ist noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen, Dampf und starke Amine.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'023.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'267.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'023.00

-

4+

CHF 2'740.00

9.36%

10+

CHF 2'719.00

10.06%

20+

CHF 2'698.00

10.75%

30+

CHF 2'677.00

11.45%

50+

CHF 2'637.00

12.77%

100+

CHF 2'617.00

13.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
329.57 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
455
Maß nach French R
NF-R83
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
4079
Temperaturbereich
von -19 bis 316 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns