CHF 2'274.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'458.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'274.00 | - |
4+ | CHF 2'061.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'045.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'029.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'013.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'983.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'968.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |