CHF 1'564.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'690.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'564.00 | - |
4+ | CHF 1'416.00 | 9.46% |
10+ | CHF 1'393.00 | 10.93% |
20+ | CHF 1'261.00 | 19.37% |
30+ | CHF 1'177.00 | 24.74% |
50+ | CHF 1'146.00 | 26.73% |
100+ | CHF 1'136.00 | 27.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |