CHF 1'497.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'618.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'497.00 | - |
4+ | CHF 1'355.00 | 9.49% |
10+ | CHF 1'331.00 | 11.09% |
20+ | CHF 1'205.00 | 19.51% |
30+ | CHF 1'125.00 | 24.85% |
50+ | CHF 1'096.00 | 26.79% |
100+ | CHF 1'086.00 | 27.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |