CHF 1'468.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'586.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'468.00 | - |
4+ | CHF 1'294.00 | 11.85% |
10+ | CHF 1'274.00 | 13.22% |
20+ | CHF 1'153.00 | 21.46% |
30+ | CHF 1'076.00 | 26.70% |
50+ | CHF 1'049.00 | 28.54% |
100+ | CHF 1'038.00 | 29.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maß nach French R | NF-R67 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |