CHF 1'375.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'375.00 | - |
4+ | CHF 1'196.00 | 13.02% |
10+ | CHF 1'162.00 | 15.49% |
20+ | CHF 1'052.00 | 23.49% |
30+ | CHF 981.50 | 28.62% |
50+ | CHF 956.00 | 30.47% |
100+ | CHF 941.00 | 31.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Maß nach French R | NF-R64 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 4079 |
Temperaturbereich | von -19 bis 316 °C |